仕様
バンドヒーターのタイプ = ノズルヒーター
許容入力 = 345 W
電源電圧 = 230 V
バンド寸法 = 40 x 50mm
高さ = 50mm
直径 = 40 mm
ノズルヒーター. RS Proノズルヒーターは、最適な性能が得られるように最高品質の材質を使用して設計されています。 このヒーターは、プラスチック産業で最もよく使用されていますが、最高1000 °Fの用途にも使用可能です。. ; 耐熱 / 耐酸化金属シース ; 最高級のマイカ絶縁体により、高温下での優れた電気的絶縁と耐湿性を実現 ; クランプバンドは低熱膨張性スチール構造になっており、高温下でクランプ圧力を維持 ; 均等に巻かれたニッケル / クロミウム抵抗線で、均一な熱分布及び確実な精度を実現 ; 標準10インチのガラス繊維リードワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応