L4981AD 力率コントローラ STMicroelectronics STMicro 41332218

力率コントローラ STMicroelectronics

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41332218品番L4981AD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様
最大スイッチング周波数 = 115 kHz
スタートアップ供給電流 = 0.3mA
最大ソース電流 = 10mA
最大シンク電流 = 20000μA
最大供給電流 = 16 mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 20
寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm
高さ = 2.35mm
長さ = 13mm
動作供給電圧 Max = 19.5 V
動作温度 Max = +125 ℃
幅 = 7.6mm
力率補正(PFC)、STMicroelectronics. 力率補正(PFC)コントローラは、幅広い主電源動作においてトランジションモード(TM)と連続電流モード(CCM)で動作します。 PFCコントローラには高度な保護機能が組み込まれているので、SMPSがより堅牢かつコンパクトになり、外部コンポーネントの数が少なくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする