TNGG220404R-UM T1500A チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタル 41332645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNGG-UM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質T1500Aコーナー半径(mm)0.4形状正三角形60°注文コード41332645品番TNGG220404R-UM T1500A
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面形状正三角形60°材質T1500A内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする