TNGN160420 BNS800 チップ TNGN 住友電工ハードメタル 形状:正三角形60° 41332742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNGN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質BNS800 コーナー半径(mm)2 注文コード41332742 品番TNGN160420 BNS800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,900
この商品は材質・コーナー半径5種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状- コーナー半径(mm)2 チップブレーカなし 材質BNS800 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする