※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNMG

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AC830P コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)3.18 注文コード41333065 品番TNMG160308N-SX AC830P
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は材質・コーナー半径・厚さ158種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)3.18 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 材質AC830P 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41333643
2017-05-11
用途:
旋削仕上げ

仕上がりが良いチップだと思います。また購入したいと思います。

対象商品:
41333196
2015-02-16
用途:
鉄及び ステンレスの 切削作業

SS SUS 交換せずに そのまま使えるので 便利です

対象商品:
41334361
2014-12-25
用途:
SUS用に購入

メーカーものなので、特にありません。
毎月の10%割引の際は、継続購入します。
それが一番安いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする