MXQ25AM-50Z-M9BVL MX Series(MXQ25AM) SMC 41337406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ25AM-50Z-M9BVL MX Series(MXQ25AM) SMC 41337406
MXQ25AM-50Z-M9BVL MX Series(MXQ25AM) SMC 41337406

MX Series(MXQ25AM)MXQ25AM-50Z-M9BVL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・アジャスターオプションなど43種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
リード線(m)
(L)3
注文コード
41337406
品番
MXQ25AM-50Z-M9BVL
参考基準価格(税別)¥62,480販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
ストローク(mm)
50
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする