MXQ25AM-40ZA-M9BL MX Series(MXQ25AM) SMC 41337458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ25AM-40ZA-M9BL MX Series(MXQ25AM) SMC 41337458
MXQ25AM-40ZA-M9BL MX Series(MXQ25AM) SMC 41337458

MX Series(MXQ25AM)MXQ25AM-40ZA-M9BL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・アジャスターオプションなど43種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L)3
アジャスターオプション
(ZA)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ダンパ付メタルストッパ
注文コード
41337458
品番
MXQ25AM-40ZA-M9BL
参考基準価格(税別)¥65,620販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980
ストローク(mm)
40
シリンダ内径(Φmm)
25
アジャスターオプション
(ZA)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ダンパ付メタルストッパ
作動方式
複動
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする