MXQ25AM-75ZH-M9BZ MX Series(MXQ25AM) SMC 41337564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ25AM-75ZH-M9BZ MX Series(MXQ25AM) SMC 41337564
MXQ25AM-75ZH-M9BZ MX Series(MXQ25AM) SMC 41337564

MX Series(MXQ25AM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・アジャスターオプションなど43種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(Z)5
アジャスターオプション
(ZH)前進端ショックアブソーバ
注文コード
41337564
品番
MXQ25AM-75ZH-M9BZ
参考基準価格(税別)¥76,450販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980
ストローク(mm)
75
シリンダ内径(Φmm)
25
アジャスターオプション
(ZH)前進端ショックアブソーバ
作動方式
複動
リード線(m)
(Z)5
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする