※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TPGT

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質ACZ150 コーナー半径(mm)0.03 切刃長さ(mm)8.2 注文コード41338841 品番TPGT0802003L-FY ACZ150
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は材質・コーナー半径・切刃長さなど143種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)8.2 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.03 チップブレーカ片面 材質ACZ150 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41339715
2014-10-18
用途:
非鉄切削

アルミ(非鉄)用のチップは非常に高価なのでこちらを試してみました。
FCブレーカーを購入しましたが、通常の外径切削ならかなり切れが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする