※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGX110308L-SDW T3000Z チップ TPGX 住友電工ハードメタル 41340503 TPGX110308L-SDW T3000Z チップ TPGX 住友電工ハードメタル 41340503

チップ TPGX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード41340503 品番TPGX110308L-SDW T3000Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,200
この商品はメーカー従来品番6種類から選べます 他の種類を見る

材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。

材質T3000Z 形状正三角形60° 穴の形状特殊 チップブレーカ特殊 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)11 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.8 コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする