※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMT110302N-SU T1500A チップ TPMT-SU 住友電工ハードメタル 41341307 TPMT110302N-SU T1500A チップ TPMT-SU 住友電工ハードメタル 41341307

チップ TPMT-SU

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 41341307 品番 TPMT110302N-SU T1500A
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 材質T1500A 内接円直径(Φmm)6.35 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする