※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ WBGT-FY
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
1.59
材質
AC530U
注文コード
41346356
品番
WBGT060102L-FY AC530U
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
3.2
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
AC530U
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります