住友電工ハードメタル
チップ WDXT-L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
ACK300
切刃長さ(mm)
4.2
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
41347162
品番
WDXT042004-L ACK300
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・切刃長さ・コーナー半径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角形80°
材質
ACK300
コーナー半径(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
4.2
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内接円直径(Φmm)
6.35
穴の有無
あり
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります