住友電工ハードメタル
チップ WDXT-G
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
ACK300
注文コード
41347327
品番
WDXT073506-G ACK300
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・切刃長さ・コーナー半径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角形80°
材質
ACK300
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
穴の有無
あり
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります