チップ WDXT-G

チップ WDXT-G - 住友電工ハードメタル
形状六角形80°逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴の有無あり内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41347117WDXT042004-G ACK300ACK3000.44.2
11,300
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
41347126WDXT042004-G ACP300ACP3000.44.2
11,300
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
41347135WDXT042004-G DL1500DL15000.44.2
17,100
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
41347187WDXT052504-G ACK300ACK3000.45
11,300
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
41347196WDXT052504-G ACP300ACP3000.45
11,300
6,398
7,038(税込)
当日出荷
41347205WDXT052504-G DL1500DL15000.45
17,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
41347257WDXT063006-G ACK300ACK300-6
11,400
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
41347266WDXT063006-G ACP300ACP300-6
11,400
7,398
8,138(税込)
当日出荷
41347275WDXT063006-G DL1500DL1500-6
17,100
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
41347327WDXT073506-G ACK300ACK300--
12,100
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
41347336WDXT073506-G ACP300ACP300--
12,100
7,598
8,358(税込)
当日出荷
41347345WDXT073506-G DL1500DL1500--
17,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
41347397WDXT094008-G ACK300ACK3000.8-
13,700
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
41347406WDXT094008-G ACP300ACP3000.8-
13,700
8,598
9,458(税込)
当日出荷
41347415WDXT094008-G DL1500DL15000.8-
17,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
41347467WDXT125012-G ACP300ACP3001.2-
15,600
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
41347476WDXT125012-G ACK300ACK3001.2-
15,600
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
41347485WDXT125012-G DL1500DL15001.2-
19,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
41347537WDXT156012-G ACK300ACK3001.2-
17,100
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
41347546WDXT156012-G ACP300ACP3001.2-
17,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
41347555WDXT156012-G DL1500DL15001.2-
24,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
41347607WDXT186012-G ACK300ACK3001.2-
22,100
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
41347616WDXT186012-G ACP300ACP3001.2-
22,100
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする