WDXT094008-L ACP300 チップ WDXT-L 住友電工ハードメタル 41347451

チップ WDXT-L

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10個)材質ACP300コーナー半径(mm)0.8注文コード41347451品番WDXT094008-L ACP300
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
形状六角形80°材質ACP300コーナー半径(mm)0.8逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴の有無あり
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする