住友電工ハードメタル
チップ WDXT-G
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
ACP300
コーナー半径(mm)
1.2
注文コード
41347546
品番
WDXT156012-G ACP300
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・切刃長さ・コーナー半径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角形80°
材質
ACP300
コーナー半径(mm)
1.2
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
穴の有無
あり
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります