※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ WNMG-GE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
0.4
1.6
材質
AC830P
AC810P
AC820P
AC830P
切刃長さ(mm)
6.5
6.5
8.7
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41347835
品番
WNMG060408N-GE AC830P
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
AC830P
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります