※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ WNMG-GE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
0.4
1.6
材質
AC700G
AC810P
AC820P
AC830P
切刃長さ(mm)
8.7
6.5
8.7
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41349034
品番
WNMG080408N-GE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
AC700G
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります