※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(10個)
厚さ(mm)4.76
コーナー半径(mm)0.8
材質AC700G
注文コード41349655
品番WNMG080408N-SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は厚さ・コーナー半径・材質など38種類から選べます
他の種類を見る
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。