TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 Ω
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41350165
品番
V23076A1001C133 1393277-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = 基板実装
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 90 Ω
アプリケーションタイプ = 車載
長さ = 26.5mm
奥行き = 21.5mm
高さ = 21.5mm
寸法 = 26.5 x 21.5 x 21.5mm
接点材質 = 銀
TE Connectivity Kシリーズ基板車載リレー. TE Connectivity Kシリーズ基板車載リレーは、広い電圧範囲に対応していて、限界連続電流は40 Aです。主な用途: ロック制御回路、座席調整モータ、窓の曇り除去装置、スタータソレノイドスイッチなど. 特長と利点. 抵抗負荷又は誘導負荷 切換コンタクト x 1 基板アセンブリ用 浸漬洗浄可能(IP67等級の保護) コンタクト材質: Ag 動作温度範囲: -40 ℃ → 85 ℃
接点構成
1c
定格電圧(V)
DC12
RoHS指令(10物質対応)
対応