仕様
コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装
ターミナルタイプ = 簡易接続
シリーズ = PT
アプリケーションタイプ = コンパクト
長さ = 28mm
奥行き = 22.5mm
高さ = 35mm
寸法 = 28 x 22.5 x 35mm
動作温度 Min = -40℃
PTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コンタクト材質: AgNi又は金めっき 機械的寿命: AC、2 x 10 7 、DC、3 x 10 7 又はDC、30 x 10 6. コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 寸法: W 22.5 x D 28 x H 29 mm. 又はDC、30 x 10
接点構成2c
定格電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応