※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの ハイスドリル
住友電工ハードメタルの ハイスストレートシャンク
ハイスマルチドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41352446
品番
HMD016S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,090
この商品は
230
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.6
溝長(mm)
10
全長(mm)
42
材質
高級粉末ハイス
表面処理
TiAIN系複合多層コーティング
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります