HMD019S ハイスマルチドリル 住友電工ハードメタル 41352473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスマルチドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41352473 品番HMD019S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,090
この商品は230種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)1.9 溝長(mm)11 全長(mm)43 材質高級粉末ハイス 表面処理TiAIN系複合多層コーティング
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする