住友電工ハードメタル
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
適合チップ
ひし形80°
勝手
左
注文コード
41355011
品番
DCLNL2525M12
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
ダブルクランプ式
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※専用のレンチを別途ご用意ください