DWLNL2525M08 ホルダー 住友電工ハードメタル 41355264

ホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本適合チップ六角形80°勝手注文コード41355264品番DWLNL2525M08
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
勝手適合チップ六角形80°切込み角Kr(°)95クランプシステムダブルクランプ式チップ逃げ角(°)0寸法b(mm)25寸法h(mm)25
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※専用のレンチを別途ご用意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする