※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
注文コード
41355413
品番
PDJCR1010-K07X
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
レバーロック式
チップ逃げ角(°)
7
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※専用のレンチを別途ご用意ください