MXQ6AM-30ZE-M9BLS MX Series(MXQ6AM) SMC 41357627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ6AM-30ZE-M9BLS MX Series(MXQ6AM) SMC 41357627
MXQ6AM-30ZE-M9BLS MX Series(MXQ6AM) SMC 41357627

MX Series(MXQ6AM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・アジャスターオプションなど16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L)3
アジャスターオプション
(ZE)前進端ラバーストッパ
注文コード
41357627
品番
MXQ6AM-30ZE-M9BLS
参考基準価格(税別)¥45,430販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
ストローク(mm)
30
シリンダ内径(Φmm)
6
アジャスターオプション
(ZE)前進端ラバーストッパ
作動方式
複動
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S)1ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする