※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDW0110GS2 マルチドリル MDW 住友電工ハードメタル 41361345 MDW0110GS2 マルチドリル MDW 住友電工ハードメタル 41361345

マルチドリル MDW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)1.1 注文コード41361345 品番MDW0110GS2
参考基準価格(税別)¥8,840 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は刃先径など170種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)1.1 有効長(mm)6 全長(mm)45 材質ACX70 コーティングDEXコート シャンク径(mm)3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする