※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDW0360GS2 マルチドリル MDW 住友電工ハードメタル 41361591 MDW0360GS2 マルチドリル MDW 住友電工ハードメタル 41361591

マルチドリル MDW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)3.6 注文コード41361591 品番MDW0360GS2
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は刃先径など170種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)3.6 有効長(mm)21 全長(mm)54 材質ACX70 コーティングDEXコート シャンク径(mm)4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする