※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDW0450GS2 マルチドリル MDW 住友電工ハードメタル 41361686 MDW0450GS2 マルチドリル MDW 住友電工ハードメタル 41361686

マルチドリル MDW

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)4.5 注文コード41361686 品番MDW0450GS2
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は刃先径など170種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)4.5 有効長(mm)23 全長(mm)61 材質ACX70 コーティングDEXコート シャンク径(mm)5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする