MXQ8-10ZN1-M9BV3 MX Series(MXQ8-10ZN1) SMC 41370315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ8-10ZN1-M9BV3 MX Series(MXQ8-10ZN1) SMC 41370315
MXQ8-10ZN1-M9BV3 MX Series(MXQ8-10ZN1) SMC 41370315

MX Series(MXQ8-10ZN1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41370315
品番
MXQ8-10ZN1-M9BV3
参考基準価格(税別)¥45,160販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする