曜日別特売
TA4809BF(T6L1,NQ) Toshiba LDOレギュレータ 1A, 9 V 固定出力, 3-Pin HSOP 東芝 41371549

Toshiba LDOレギュレータ 1A, 9 V 固定出力, 3-Pin HSOP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41371549品番TA4809BF(T6L1,NQ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
仕様
出力電圧 = 9 V
出力タイプ = 固定
パッケージタイプ = HSOP
出力電流 Max = 1A
実装タイプ = 表面実装
入力電圧 Max = 16 V
ピン数 = 3
出力数 = 1
静止電流 = 0.9mA
精度 = ±3%
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
パワーレーティング = 1W
幅 = 5.5mm
LDO固定出力電圧(追加機能あり)、TA48シリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする