GDN-60S アジャスタブルキャスター ナンシン 41374225

GDN-60S アジャスタブルキャスター ナンシン 41374225
GDN-60S アジャスタブルキャスター ナンシン 41374225
GDN-60S アジャスタブルキャスター ナンシン 41374225
GDN-60S アジャスタブルキャスター ナンシン 41374225

アジャスタブルキャスター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
取付高(mm)82
許容荷重(daN)125
車輪幅(mm)25
内容量1個注文コード41374225品番GDN-60S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。
製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40~100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。
GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。
GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。
専用ステムとナットが1セット標準で付いています。

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)125取付高(mm)82材質(車輪)ナイロン形状アジャスター付付属品専用ステム・ナット×1セット種別重量用キャスター質量(kg)0.65車輪幅(mm)25軸長(mm)18取付ボルト(内径)6mmストッパーなし偏心E(mm)36ねじ寸法TM12×P1.75アジャスター調整範囲(mm)10キャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスターアジャスターベース径(Φmm)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする