※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 作業現場標識
岩田製作所の 置場表示
T型シート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
色
青
注文コード
41374584
品番
LPT5
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥702
販売価格(税別)
¥
638
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
パレット置き場などに便利なT型
色
青
テープ幅(mm)
50
基材
PVC
粘着剤
ゴム系
粘着力
14N/50mm
トラスコ品番
419-2516
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×150×150
粘着力(N/50mm)
14
注意
※貼り付けの際は、あらかじめ貼り付ける面の油分を取り、乾燥している状態で、15℃以上の環境下で貼り付けてください。