※代表画像

LPT6 T型シート 岩田製作所 41374593 LPT6 T型シート 岩田製作所 41374593

T型シート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード41374593 品番LPT6
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥702
販売価格(税別)
638
この商品は色・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

パレット置き場などに便利なT型

テープ幅(mm)50 基材PVC 粘着剤ゴム系 粘着力14N/50mm トラスコ品番419-2524 寸法(幅Wmm×長さLm)50×150×150 粘着力(N/50mm)14
注意
※貼り付けの際は、あらかじめ貼り付ける面の油分を取り、乾燥している状態で、15℃以上の環境下で貼り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする