曜日別特売
171020 スピードグラス拡大レンズ(9100シリーズ用) 3M(スリーエム) 41374636

スピードグラス拡大レンズ(9100シリーズ用)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚タイプ拡大レンズ1.0注文コード41374636品番171020
参考基準価格(税別)¥2,536販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。

適合
共用
スタンダード
ワイドビュー
エクストラワイドビュー
タイプ拡大レンズ1.0適合本体スピードグラス9100V、9100X、9100XX寸法(mm)約108×52×4質量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41374654
2019-01-06
用途: 溶接時

年齢的に老眼が進んでいるので使用していますがはっきりと見えるので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 41374645
2016-12-24
用途: 溶接作業に使用
サービス業

老眼の為 もう手放せません ダイヘンのデジタルマスクにもサイズがピッタリで使えました。

対象商品 : 38580324
2016-11-27
用途: 溶接作業に使用
サービス業

老眼対策に使用 1.5倍から2倍に変更し 作業がしやすくなりました。

対象商品 : 38580324
2016-06-09
用途: 溶接
有限会社秀栄システム電気・ガス・熱供給・水道業

老眼にはもってこいの商品です。
1.5と2.5を購入しましたが、通常使用では1.5で十分でした

対象商品 : 38580324
2016-06-13
用途: 溶接作業
清水工業建設業・工事業

大変見やすい、老眼の私にわ、最高

対象商品 : 38580324
2016-01-13
用途: 半自動溶接
サービス業

今まで 老眼の為 裸眼では手元が見えづらく 1.6倍のルーペを装着した上に マスクをしていましたが 下目にレンズを装着すれば目線を上げれば 上部は素通しで見えるので大変使いやすく満足しています。

対象商品 : 38580324
2014-11-27
用途: 溶接

老眼で見えないところ溶接面に装着すると、ぴったりピントが合い満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 38580324
2014-11-24
用途: tig溶接

初期の老眼で困っていましたが、これを付けるとよく見えます。
老眼の方にお勧めします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする