消臭力 タバコ用

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(400mL) 注文コード41374846 品番-
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

しっかり消臭 ずっと香る
ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭
※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
消臭された空間に、香りがしっかり広がります。
ラベルフィルムをはがせば、すっきりデザイン。お好みで下部フィルムデザインも残せます。
香りや効果の強さが調節できます。
香りや効果は約2〜3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)

応急処置
液が目に入った場合は充分水で洗う。
皮膚についた場合は石けんでよく洗う。
いずれの場合も異常のある時は医師に相談する。
使用場所室内 商品タイプ本体 香りアクアシトラス シリーズ消臭力 成分無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン) 容量(mL)400 タイプタバコ用 有効期間2〜3ヶ月(季節や使用状況により異なります。) アズワン品番64-1138-91 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41374846
2026-04-07
用途:
部屋用に購入
その他業種

香りが思っていたより強いかなぁ
別の香りもあれば試したいです

対象商品:
41374846
2025-11-18
用途:
タバコの臭い消し
山口商会 様 (製造業)

今イチ臭いが弱い様な気が、しています。もっと早く臭いがきいて欲しいです。

2025-02-15
用途:
消臭
建設業・工事業

タバコの吸う居間での必需品です。香りも気に入ってます。

対象商品:
41374846
2022-10-04
用途:
日常

初めの1週間は強力だったが2週目からはそうでもない。

対象商品:
41374846
2017-10-24
用途:
事務所の雰囲気つくり

徐々に効果が薄れてしまうが匂いは自然でさわやかです

対象商品:
41374846
2016-05-31
用途:
室内

特に可もなし不可もなし

対象商品:
41374846
2013-09-19
用途:
職場

タバコの臭いが気になっていたので、気分が少し和らげました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする