油性ボールペン タプリクリップ 0.5

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード41375582 品番BNS5-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品はインク色など3種類から選べます 他の種類を見る

インクたっぷりで、可動式バインダークリップ採用!
※メーカー従来のノック式油性ボールペンと比較して、インク40%増量。

先端ボール径(mm)0.5 インク色 仕様ラバーグリップ付 全長(mm)143 質量(g)10.8 エコマーク認定認定 方式ノック式 材質(軸)樹脂 最大径(Φmm)11.4 替芯SH-0.5芯 インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸) 商品タイプ本体 エコマーク認定番号17 112 185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
組立チェックシートに記録用として
有限会社マスタック 様

ゼブラの油性ボールペンはにじまないし、0.5oなの細かい文字も狭い枠に書けるので重宝です。まとめ買いしました。

対象商品:
41375564
2023-08-16
用途:
事務用
吉富舎 様 (サービス業)

書きやすい。最近は、ゲルインクも多いが、やはり油性が適した場面もある。油性は必要だ。

対象商品:
41375564
2023-08-07
用途:
ハウスクリーニング
吉富舎 様 (サービス業)

現場では、使い捨てのできるコスパの高いい物がいい。

対象商品:
41375564
2023-03-31
用途:
現場での各記録

最近はインクタイプが多く乾く前に触れてしまって滲んだりするので、油性タイプをあえて選んで購入しています。小さい字でびっしり書き込んでも滲まないので使いやすい。

対象商品:
41375573
2022-10-09
用途:
屋外作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

発色がよく書きやすいですし、クリップで留めるので「留めた感」があり、作業に集中しやすいです。

対象商品:
41375564
2022-02-14
用途:
文字書き

小さい文字書き用に使用してます。まあまあ普通に書けます。

対象商品:
41375564
2021-08-12
用途:
油性で0.5mmで逸品です。
個人のお客様

水性は正直無理で0.7mm超だと太過ぎて無理で
数色取り合わせの商品は書いてると軸ブレを
起こすので無理で。
こうなると“当製品”位しか無くなってしまい
(製品表記で油性って明記してるのが少ないの
も有りますが)
購入を決めました。今の所は問題無く使用出来て
いますので希望の製品が見付かり嬉しい限りです。

対象商品:
41375564
2020-04-11
用途:
営業中の取り出しに
金融・保険業

引っ掛かりが自在に広がり、キッチリ付くのは嬉しい限りです。ただ落とした時など、直ぐ割れる壊れるのはいただけないのと、ノックボタンが外れやすいのかあるのもいただけない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする