CV-8N 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム) 41375677

 

CV-8N 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム) 41375677 CV-8N 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム) 41375677 CV-8N 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム) 41375677 CV-8N 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム) 41375677 CV-8N 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム) 41375677

3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41375677 品番CV-8N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

きれいに貼ってはがせる紙のテープです。修正用テープとして使用できます。はがすときに原稿を傷めません。
テープの上から書き込みが出来ます。
原稿の不要部分に貼り、コピーをとっても、テープの影がほとんど出ません。

テープ幅(mm)8.5 テープ長さ(m)10 商品タイプ本体(詰め替え) 仕様本体 トラスコ品番542-2469 エコマーク認定認定 テープ地色 エコマーク認定番号18 112 254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41375704
2014-11-20
用途:
事務処理に

扱っていらっしゃるところが少ないので、モノタロウさんにあって良かったです。
商品もとても良く、使い易いです。

対象商品:
41375704
2013-06-12
用途:
コピー等

いつも事務用品を購入しているサイトで取り扱いがなく、困っていたところをモノタロウさんで発見して感激!これがないと困るので、是非今後も取り扱いを続けて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする