KQ2L07-U02N エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41378416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L07-U02N エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41378416
KQ2L07-U02N エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41378416

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)1/4接続ねじUni1/4注文コード41378416品番KQ2L07-U02N
参考基準価格(税別)¥4,090販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
有効断面積(mm2)
(ナイロン)11.3
(ウレタン)10
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。寸法A(mm)20.4寸法D1(Φmm)11.1寸法D2(Φmm)10寸法L1(mm)15.6寸法L2(mm)21.2寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)14.29形状エルボユニオン適合チューブ外径(inch)1/4使用流体空気、水ねじの種類Uni管接続口径1/4接続ねじUni1/4ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)12.9材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっきねじ規格-使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)4.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする