KQ2L11-U03A エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41378522

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L11-U03A エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41378522
KQ2L11-U03A エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41378522

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)3/8接続ねじUni3/8注文コード41378522品番KQ2L11-U03A
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
有効断面積(mm2)
(ナイロン)28.8
(ウレタン)23.8
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。寸法A(mm)28.3寸法D1(Φmm)15.4寸法D2(Φmm)17寸法L1(mm)19.3寸法L2(mm)27寸法M(mm)15.6六角対辺H(mm)17.46形状エルボユニオン適合チューブ外径(inch)3/8使用流体空気、水ねじの種類Uni管接続口径3/8接続ねじUni3/8ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)18.7材質(ねじ部)黄銅ねじ規格-使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)7.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする