曜日別特売
TC74VCX14FK(EL) Toshiba 74 VCXシリーズ ヘキサバッファ / ラインドライバ 反転, 1.2~3.6 V, 14-Pin VSSOP 東芝 41379188

Toshiba 74 VCXシリーズ ヘキサバッファ / ラインドライバ 反転, 1.2~3.6 V, 14-Pin VSSOP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41379188品番TC74VCX14FK(EL)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
仕様
ロジックファミリー = VCX
ロジック機能 = シュミット インバータ
1チップ当たりのチャンネル数 = 6
入力タイプ = シュミットトリガー
極性 = 反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = VSSOP
ピン数 = 14
高レベル出力電流 Max = +24mA
低レベル出力電流 Max = -24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.6ns
寸法 = 4.25 x 3 x 0.8mm
高さ = 0.8mm
動作供給電圧 Min = 1.2 V
TC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 V
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする