KQ2L09-35A エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ SMC 41379536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L09-35A エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ SMC 41379536
KQ2L09-35A エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ SMC 41379536

エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)5/16接続ねじNPT1/4注文コード41379536品番KQ2L09-35A
参考基準価格(税別)¥4,010販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
有効断面積(mm2)
(ナイロン)21.6
(ウレタン)14.9
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。寸法A(mm)26.3寸法D1(Φmm)13.2寸法D2(Φmm)12寸法L1(mm)17.2寸法L2(mm)24.1寸法M(mm)14.2六角対辺H(mm)14.29形状エルボユニオン適合チューブ外径(inch)5/16使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径1/4接続ねじNPT1/4ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)14.1シール方式【おねじ】(-)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)6
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41379396
2021-11-24
用途: 自動車用エアーサスペンションの補修

相手側のブロックの制度がいまいちのためシールを集めにしたかったのでシールなしにしました問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする