曜日別特売

エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ

エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ - SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ - SMC
(1件のレビュー)
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦDは最大径を意味します。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41379116KQ2L01-33A23.87.11014.524.313.311.111/8NPT1/16NPT1/16
2,860
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379125KQ2L01-33N23.87.11014.524.313.311.111/8NPT1/16NPT1/16
3,080
2,798
3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379134KQ2L01-34A17.17.11014.516.713.311.111/8NPT1/8NPT1/8
2,950
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
41379143KQ2L01-34N17.17.11014.516.713.311.111/8NPT1/8NPT1/8
3,170
2,798
3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379152KQ2L01-35A20.37.11014.521.113.314.291/8NPT1/4NPT1/4
3,620
3,198
3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379161KQ2L01-35N20.37.11014.521.113.314.291/8NPT1/4NPT1/4
3,950
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379177KQ2L03-33A23.88.21014.823.813.311.115/32NPT1/16NPT1/16
2,860
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379186KQ2L03-33N23.88.21014.823.813.311.115/32NPT1/16NPT1/16
3,080
2,798
3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379195KQ2L03-34A17.18.21014.816.213.311.115/32NPT1/8NPT1/8
2,950
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379204KQ2L03-34N17.18.21014.816.213.311.115/32NPT1/8NPT1/8
3,170
2,798
3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379213KQ2L03-35A21.38.21014.821.613.314.295/32NPT1/4NPT1/4
3,620
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
41379222KQ2L03-35N21.38.21014.821.613.314.295/32NPT1/4NPT1/4
3,950
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379231KQ2L05-01A18.29.1101516.713.3103/16RRc1/8R1/8
3,080
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41379247KQ2L05-01N18.29.1101516.713.3103/16RRc1/8R1/8
3,300
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
41379256KQ2L05-02A22.19.1101522.213.3143/16RRc1/4R1/4
3,620
3,198
3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379265KQ2L05-02N22.19.1101522.213.3143/16RRc1/4R1/4
3,950
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379274KQ2L05-34A18.19.1101516.713.311.113/16NPT1/8NPT1/8
3,080
2,798
3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379283KQ2L05-34N18.19.1101516.713.311.113/16NPT1/8NPT1/8
3,300
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379292KQ2L05-35A22.39.1101522.113.314.293/16NPT1/4NPT1/4
3,620
3,198
3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379301KQ2L05-35N22.39.1101522.113.314.293/16NPT1/4NPT1/4
3,950
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379317KQ2L07-01A20.211.11015.617.713.3101/4RRc1/8R1/8
3,260
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
41379326KQ2L07-01N20.211.11015.617.713.3101/4RRc1/8R1/8
3,480
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379335KQ2L07-02A24.111.11015.623.213.3141/4RRc1/4R1/4
3,480
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379344KQ2L07-02N24.111.11015.623.213.3141/4RRc1/4R1/4
3,810
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379353KQ2L07-03A2511.11015.624.513.3171/4RRc3/8R3/8
3,910
3,500
3,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379362KQ2L07-03N2511.11015.624.513.3171/4RRc3/8R3/8
4,460
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379371KQ2L07-33A26.811.11015.625.313.311.111/4NPT1/16NPT1/16
2,990
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379387KQ2L07-33N26.811.11015.625.313.311.111/4NPT1/16NPT1/16
3,210
2,798
3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379396KQ2L07-34A20.111.11015.617.713.311.111/4NPT1/8NPT1/8
3,230
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
41379405KQ2L07-34N20.111.11015.617.713.311.111/4NPT1/8NPT1/8
3,450
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379414KQ2L07-35A24.311.11015.623.113.314.291/4NPT1/4NPT1/4
3,620
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
41379423KQ2L07-35N24.311.11015.623.113.314.291/4NPT1/4NPT1/4
3,950
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41379432KQ2L07-36A25.411.11015.624.513.317.461/4NPT3/8NPT3/8
3,910
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
41379441KQ2L07-36N25.411.11015.624.513.317.461/4NPT3/8NPT3/8
4,460
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379457KQ2L09-01A22.213.21016.418.714.2105/16RRc1/8R1/8
3,790
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379466KQ2L09-01N22.213.21016.418.714.2105/16RRc1/8R1/8
4,010
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379475KQ2L09-02A27.313.21217.225.414.2145/16RRc1/4R1/4
4,010
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379484KQ2L09-02N27.313.21217.225.414.2145/16RRc1/4R1/4
4,340
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379493KQ2L09-03A2713.21217.225.514.2175/16RRc3/8R3/8
4,210
3,698
4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379502KQ2L09-03N2713.21217.225.514.2175/16RRc3/8R3/8
4,760
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379511KQ2L09-34A22.113.21016.418.714.211.115/16NPT1/8NPT1/8
3,790
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41379527KQ2L09-34N22.113.21016.418.714.211.115/16NPT1/8NPT1/8
4,010
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379536KQ2L09-35A26.313.21217.224.114.214.295/16NPT1/4NPT1/4
4,010
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41379545KQ2L09-35N26.313.21217.224.114.214.295/16NPT1/4NPT1/4
4,340
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
41379554KQ2L09-36A27.413.21217.225.514.217.465/16NPT3/8NPT3/8
4,210
3,698
4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379563KQ2L09-36N27.413.21217.225.514.217.465/16NPT3/8NPT3/8
4,760
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379572KQ2L11-02A31.515.41719.328.515.6173/8RRc1/4R1/4
5,260
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
41379581KQ2L11-02N31.515.41719.328.515.6173/8RRc1/4R1/4
5,590
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
41379597KQ2L11-03A3215.41719.329.415.6173/8RRc3/8R3/8
5,360
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41379606KQ2L11-03N3215.41719.329.415.6173/8RRc3/8R3/8
5,910
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41379396
2021-11-24
用途: 自動車用エアーサスペンションの補修

相手側のブロックの制度がいまいちのためシールを集めにしたかったのでシールなしにしました問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする