曜日別特売
KQ2L10-04A エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41380053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L10-04A エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41380053
KQ2L10-04A エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41380053

エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR1/2注文コード41380053品番KQ2L10-04A
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
有効断面積(mm2)
(ナイロン)35.2
(ウレタン)25
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)35.1寸法D1(Φmm)15.9寸法D2(Φmm)17寸法L1(mm)19.3寸法L2(mm)33.6寸法M(mm)15.6六角対辺H(mm)22形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径1/2接続ねじR1/2ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)44.6シール方式【おねじ】(-)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする