曜日別特売
KQ2Y05-34N サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) インチサイズ SMC 41382537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2Y05-34N サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) インチサイズ SMC 41382537
KQ2Y05-34N サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) インチサイズ SMC 41382537

サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)3/16接続ねじNPT1/8注文コード41382537品番KQ2Y05-34N
参考基準価格(税別)¥4,970販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
有効断面積(mm2)
(ナイロン)8.4
(ウレタン)7
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。寸法A(mm)29.2寸法D1(Φmm)9.1寸法D2(Φmm)10寸法L1(mm)15.7寸法L2(mm)16.7寸法L3(mm)16.7寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)11.11形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(inch)3/16使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径1/8接続ねじNPT1/8ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)6.7シール方式【おねじ】(-)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)3.5
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする