曜日別特売
KQ2Y09-36N サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) インチサイズ SMC 41382817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2Y09-36N サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) インチサイズ SMC 41382817
KQ2Y09-36N サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) インチサイズ SMC 41382817

サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) インチサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(inch)5/16接続ねじNPT3/8注文コード41382817品番KQ2Y09-36N
参考基準価格(税別)¥6,760販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
有効断面積(mm2)
(ナイロン)25.6
(ウレタン)17.7
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。寸法A(mm)39寸法D1(Φmm)13.2寸法D2(Φmm)12寸法L1(mm)18.2寸法L2(mm)25.5寸法L3(mm)25.5寸法M(mm)14.2六角対辺H(mm)17.46形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(inch)5/16使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径3/8接続ねじNPT3/8ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)28シール方式【おねじ】(-)シール剤なし材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)6
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする