※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-20Z2)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
リード線(m)
1
0.5
1
3
オートスイッチ種類
M9B
M9B
M9N
M9NW
M9BV
M9BW
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41385356
品番
MXQ8A-20Z2-M9BM
参考基準価格(税別)
¥40,650
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
リード線(m)
1
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード