有効断面積(mm2)(ナイロン)3.4
(ウレタン)2.9
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。寸法A(mm)30.3寸法D(Φmm)7.1寸法L(mm)35.1寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6寸法P(mm)7.1寸法Q(mm)5.2六角対辺H(mm)11.11形状ブランチ適合チューブ外径(inch)1/8使用流体空気、水ねじの種類Uni管接続口径1/8接続ねじUni1/8色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ質量(g)8.2材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっきねじ規格-使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.7